Motion
TT-709-1
TT-709-1 .315 X .75 Roulement de rondelle de butée X 1/16in Pwdr Mtl Bronze
N° D’ARTICLE MI00009134
N° MFRTT-709-1
Prix1.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TT-709-1 .315 X .75 Roulement de rondelle de butée X 1/16in Pwdr Mtl Bronze
N° D’ARTICLE MI00009134
N° MFRTT-709-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TT-709-1 .315 X .75 X 1/16IN P/M

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Tolérance du diamètre extérieur
    ±.01
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.3150 po
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Valeur V max.
    1200
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Type de roulement
    Ronde
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802010010
  • CUP_NON
    00846802010010
  • Description
    TT-709-1 .315 X .75 Roulement de rondelle de butée X 1/16in Pwdr Mtl Bronze
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TT7091
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.005
  • Classe de fret
    77.5
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif