Aperçu
Spécifications
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- Tolérance du diamètre extérieur±.01
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Diamètre à l’alésage0.3900 po
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Type de roulementRonde
- MarqueISOSTATIQUE
- Numéro CUP du fabricant00846802010058
- CUP_NON00846802010058
- DescriptionTT-703 0,390 X .75 Roulement de rondelle de butée X 1/32in Pwdr Mtl Bronze
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Numéro de catalogue du fabricantTT703
- Charge à vitesse élevée50000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Tolérance du diamètre intérieur±.005
- Classe de fret77.5
- Largeur totale0.7500 po
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni