Motion
TB814
Roulement, type poussée, imprégné d’huile, bronze fritté
N° D’ARTICLE MI00009153
N° MFRTB814
Prix5.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, type poussée, imprégné d’huile, bronze fritté
N° D’ARTICLE MI00009153
N° MFRTB814

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB 814 RONDELLE SINT BRZ

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Diamètre intérieur
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Valeur PV maximale
    10000
  • Valeur V max.
    1200 fp/min
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Normes respectées
    Mil-B-5687C
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif