Aperçu
Description du fabricant
TT 801 ROULEMENT DE BROSSE
Spécifications
- Matériau du roulementMétal en poudre SAE 841 Bronze
- Diamètre intérieur0.5000 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Épaisseur0.1875 po
- Type de ficheAucune fiche
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Valeur PV maximale50000
- Valeur P maximale2000
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Normes respectéesMIL-B-5687C Comp. type I A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Type II Gade 1, USDA H-1
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905123634
- CUP_NON717905123634
- Poids0.02 lb
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité