Motion
EW142402
RONDELLE BRZ SINT EW142402
N° D’ARTICLE MI00009224
N° MFREW142402
Prix3.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
RONDELLE BRZ SINT EW142402
N° D’ARTICLE MI00009224
N° MFREW142402

DisponibilitĂ© :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE BRZ SINT EW142402
  • Les roulements en bronze frittĂ© de liaison sont conformes depuis longtemps aux propriĂ©tĂ©s chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers Ă  inclure toutes les tailles standard de l’ASTM aux dimensions et tolĂ©rances recommandĂ©es par l’ASTM
  • AprĂšs la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprĂ©gnĂ©s sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesurĂ© du roulement Ă  l’arbre pendant la rotation
  • Les roulements standard en bronze imprĂ©gnĂ© d’huile devraient fonctionner de maniĂšre satisfaisante Ă  des tempĂ©ratures allant de 10°F Ă  220°F

Spécifications

  • MatĂ©riau du roulement
    Métal en poudre SAE 841 Bronze
  • DiamĂštre intĂ©rieur
    0.8750 po
  • DiamĂštre extĂ©rieur
    1.5000 po
  • Épaisseur
    0.1250 po
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Plage de tempĂ©rature de fonctionnement
    10 Ă  220 oF
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur V max.
    1200
  • SpĂ©cification du matĂ©riel
    SAE 841
  • Normes respectĂ©es
    MIL-B-5687C Comp. type I A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Type II Gade 1, USDA H-1
  • Catalogue du fabricant
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    717905089244
  • CUP_NON
    717905089244
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif