Aperçu
- Les roulements en bronze frittĂ© de liaison sont conformes depuis longtemps aux propriĂ©tĂ©s chimiques et physiques de lâASTM et sont les premiers Ă inclure toutes les tailles standard de lâASTM aux dimensions et tolĂ©rances recommandĂ©es par lâASTM
- AprĂšs la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprĂ©gnĂ©s sous vide dâhuile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesurĂ© du roulement Ă lâarbre pendant la rotation
- Les roulements standard en bronze imprĂ©gnĂ© dâhuile devraient fonctionner de maniĂšre satisfaisante Ă des tempĂ©ratures allant de 10°F Ă 220°F
Spécifications
- Matériau du roulementMétal en poudre SAE 841 Bronze
- DiamÚtre intérieur1.7500 po
- DiamÚtre extérieur2.6250 po
- Ăpaisseur0.1250 po
- Type de ficheAucune fiche
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 oF
- Valeur PV maximale50000
- Valeur P maximale2000
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Normes respectéesMIL-B-5687C Comp. type I A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Type II Gade 1, USDA H-1
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905089336
- CUP_NON717905089336
- Poids0.09 lb
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni