Motion
TT-3001-3
Roulement de rondelle de butée en bronze TT-3001-3 2.01 x 3 x 1/8in Pwdr Mtl
N° D’ARTICLE MI00009277
N° MFRTT-3001-3
Prix11.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de rondelle de butée en bronze TT-3001-3 2.01 x 3 x 1/8in Pwdr Mtl
N° D’ARTICLE MI00009277
N° MFRTT-3001-3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TT-3001-3 2.01 X 3 X 1/8IN P/M

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Tolérance du diamètre extérieur
    ±.02
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.0100 po
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Valeur V max.
    1200
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Type de roulement
    Ronde
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802010638
  • CUP_NON
    00846802010638
  • Description
    Roulement de rondelle de butée en bronze TT-3001-3 2.01 x 3 x 1/8in Pwdr Mtl
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TT30013
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.01
  • Classe de fret
    77.5
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif