Aperçu
Spécifications
- Type de roulement de manchonManche unie
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Type de douilleManche unie
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Longueur totale6.5000 po
- Type de fiche rainuréeAucun
- Plage de température de fonctionnement+10 à +220 °F
- Valeur PV maximale50000
- Valeur V max.1200 fp/min
- Spécification du matérielSAE 841
- Normes respectéesASTM B438 Grade 1 Type II, CT-0010-R, CT-1000-K26, MIL-B-5687C Type I Comp. A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Grade 1 Type II, conforme à la norme USDA H-1, RoHS
- CUP_NON717905086830
- Poids1.15 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride