Motion
SCS-510-6

Symmco
SCS-510-6

Cored Bar - Sintered Bronze Oil-Impregnated Material, 5/8 in Bore Diameter, 1-1/4 in Outside Diameter, 6-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00009319
N° MFRSCS-510-6
Prix119.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Symmco
SCS-510-6

Cored Bar - Sintered Bronze Oil-Impregnated Material, 5/8 in Bore Diameter, 1-1/4 in Outside Diameter, 6-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00009319
N° MFRSCS-510-6

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix119.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SCS-510-6 BARRES FRITTÉES AVEC CENTRE

Spécifications

  • MatĂ©riel
    Bronze frittĂ© imprĂ©gnĂ© d’huile
  • DiamĂštre Ă  l’alĂ©sage
    5/8 po
  • DiamĂštre extĂ©rieur
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • SpĂ©cification du matĂ©riel
    CT-1000-K26, SAE 841
  • Classe ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • SĂ©rie
    SCS
  • Normes respectĂ©es
    RoHS, REACH, DRC sans Conflice
  • Code d’harmonisation
    740729
  • CUP_NON
    781260011318

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif