Aperçu
Spécifications
- MatérielBronze métallique en poudre
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Tolérance du diamètre extérieurSurdimensionné - pour finir
- Diamètre extérieur1.5 po
- Longueur totale6.5 po
- Spécification du matérielSAE 841
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Valeur V max.1200
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Type de roulementRonde
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionCC-1500-1 3/4 x 1-1/2 x 6-1/2in Pwdr Mtl Bronze barre à noyau Stock
- Groupe et classeStock de barres avec mandrin
- Tolérance du diamètre intérieurSous-dimensionné - pour finir à
- Diamètre intérieur0.75 po
- Numéro CUP du fabricant00846802010836
- CUP_NON00846802010836
- Numéro de catalogue du fabricantCC15001
- Charge à vitesse élevée50000
- Capacité de charge maximale2000 lb
- Diamètre extérieur1.5 po
- Types de produitsMatières premières
- Conformité RoHsY
- Longueur6.5 po
- Tolérance de longueurSurdimensionné - pour finir
- Largeur1.5 po
- Classe de fret55