Motion
ET0711
Cored Bar - Powdered Metal SAE 841 Material, 7/8 in Bore Diameter, 1-3/8 in Outside Diameter, 6-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00009380
N° MFRET0711
Prix114.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cored Bar - Powdered Metal SAE 841 Material, 7/8 in Bore Diameter, 1-3/8 in Outside Diameter, 6-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00009380
N° MFRET0711
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
Votre prix114.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BARRE DE SINT BRZ ET 711

Spécifications

  • Matériel
    Métal en poudre SAE 841
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 oF
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur V max.
    1200
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Normes respectées
    ASTM B438 Grade 1 Type II CT-0010-R CT-1000-K26 MIL-B-5687C Type I Comp. A MIL-B-5687D Type I Grade 1 MIL-C-50709 Grade 1 Type II Conforme à la norme USDA H-1 RoHS
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905087028
  • CUP_NON
    717905087028

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif