Aperçu
Spécifications
- MatérielMétal en poudre SAE 841
- Diamètre à l’alésage1 po
- Diamètre extérieur2-1/4 po
- Longueur totale6-1/2 po
- Spécification du matérielSAE 841
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 oF
- Valeur P maximale2000
- Valeur PV maximale50000
- Valeur V max.1200
- Type de fiche rainuréeAucun
- Normes respectéesASTM B438 Grade 1 Type II CT-0010-R CT-1000-K26 MIL-B-5687C Type I Comp. A MIL-B-5687D Type I Grade 1 MIL-C-50709 Grade 1 Type II Conforme à la norme USDA H-1 RoHS
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905087103
- CUP_NON717905087103