Motion
CC-3000
Stock de guide-chaîne à noyau - 2 po de diamètre d’alésage, 3 po de diamètre extérieur, 6-1/2 po de longueur totale, matériau en poudre de bronze métallique
N° D’ARTICLE MI00009549
N° MFRCC-3000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de guide-chaîne à noyau - 2 po de diamètre d’alésage, 3 po de diamètre extérieur, 6-1/2 po de longueur totale, matériau en poudre de bronze métallique
N° D’ARTICLE MI00009549
N° MFRCC-3000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CC-3000 2 X 3 X 6-1/2IN P/M

Spécifications

  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Tolérance du diamètre extérieur
    Surdimensionné - pour finir
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Valeur V max.
    1200
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Type de roulement
    Ronde
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    CC-3000 2 x 3 x 6-1/2in Pwdr Mtl Bronze barre à noyau Stock
  • Groupe et classe
    Stock de barres avec mandrin
  • Tolérance du diamètre intérieur
    Sous-dimensionné - pour finir à
  • Diamètre intérieur
    2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802011284
  • CUP_NON
    00846802011284
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CC3000
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Capacité de charge maximale
    2000 lb
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Types de produits
    Matières premières
  • Conformité RoHs
    Y
  • Longueur
    6.5
  • Tolérance de longueur
    Surdimensionné - pour finir
  • Largeur
    3 po
  • Classe de fret
    55

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif