Motion
ET1828
Cored Bar - Powdered Metal SAE 841 Material, 2-1/4 in Bore Diameter, 3-1/2 in Outside Diameter, 6-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00009589
N° MFRET1828
Price$410.24/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cored Bar - Powdered Metal SAE 841 Material, 2-1/4 in Bore Diameter, 3-1/2 in Outside Diameter, 6-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00009589
N° MFRET1828
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
Votre prix410.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BARRE DE SINT BRZ ET 1828

Spécifications

  • Matériel
    Métal en poudre SAE 841
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3-1/2 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Valeur P maximale
    2000 psi
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur V max.
    1200 fp/min
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Normes respectées
    ASTM B438 Grade 1 Type II, CT-0010-R, CT-1000-K26, MIL-B-5687C Type I Comp. A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Grade 1 Type II, conforme à la norme USDA H-1, RoHS
  • CUP_NON
    717905087493

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif