Aperçu
Description du fabricant
SCS-2028-6 BARRES FRITTÉES AVEC CENTRE
Spécifications
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Diamètre à l’alésage2-1/2 po
- Diamètre extérieur3-1/2 po
- Longueur totale6-1/2 po
- Spécification du matérielCT-1000-K26, SAE 841
- Classe ISO9001:2008 & 14001:2004
- SérieSCS
- Normes respectéesRoHS, REACH, DRC sans Conflice
- Code d’harmonisation740729
- CUP_NON781260011035
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité