Motion
CC-3702
CC-3702 2-1/2 x 3-3/4 x 6-1/2in Pwdr Mtl Bronze barre à noyau Stock
N° D’ARTICLE MI00009628
N° MFRCC-3702
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CC-3702 2-1/2 x 3-3/4 x 6-1/2in Pwdr Mtl Bronze barre à noyau Stock
N° D’ARTICLE MI00009628
N° MFRCC-3702
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CC-3702 2-1/2 X 3-3/4 X 6-1/2IN P/M

Spécifications

  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Tolérance du diamètre extérieur
    Surdimensionné - pour finir
  • Diamètre extérieur
    3.75 po
  • Longueur totale
    6.5
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Valeur V max.
    1200
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Type de roulement
    Ronde
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    CC-3702 2-1/2 x 3-3/4 x 6-1/2in Pwdr Mtl Bronze barre à noyau Stock
  • Groupe et classe
    Stock de barres avec mandrin
  • Tolérance du diamètre intérieur
    Sous-dimensionné - pour finir à
  • Diamètre intérieur
    2.5 po
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802011451
  • CUP_NON
    00846802011451
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CC3702
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Capacité de charge maximale
    2000 lb
  • Diamètre extérieur
    3.75 po
  • Types de produits
    Matières premières
  • Conformité RoHs
    Y
  • Longueur
    6.5
  • Tolérance de longueur
    Surdimensionné - pour finir
  • Largeur
    3.75 po
  • Classe de fret
    55

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif