Aperçu
Spécifications
- MatérielMétal en poudre SAE 841
- Diamètre à l’alésage4 po
- Diamètre extérieur5-1/2 po
- Longueur totale6-1/2 po
- Spécification du matérielSAE 841
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Valeur P maximale2000 psi
- Valeur PV maximale50000
- Valeur V max.1200 fp/min
- Type de fiche rainuréeRainures remplies d’huile
- Normes respectéesASTM B438 Grade 1 Type II, CT-0010-R, CT-1000-K26, MIL-B-5687C Type I Comp. A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Grade 1 Type II, conforme à la norme USDA H-1, RoHS
- CUP_NON717905087745