Motion
SB8
Stock de barre solide - 1/2 po de diamètre extérieur, 5 po de longueur totale, matériau bronze fritté imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI00009747
N° MFRSB8
Prix88.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de barre solide - 1/2 po de diamètre extérieur, 5 po de longueur totale, matériau bronze fritté imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI00009747
N° MFRSB8
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
Votre prix88.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BARRE SINT BRZ SB 8

Spécifications

  • Matériel
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Diamètre extérieur
    1/2 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Valeur P maximale
    2000 psi
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur V max.
    1200 fp/min
  • Normes respectées
    ASTM B438-73 Grade 1, MIL-B-5687C Type I Comp. A, SAE 20-30, type 2
  • CUP_NON
    781711357187
  • Poids
    0.47 lb
  • Longueur
    6-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif