Motion
BB-700-1
Stock de barre solide - 0.75 po de diamètre extérieur, 6.5 po de longueur totale, matériau en poudre de bronze métallique
N° D’ARTICLE MI00009762
N° MFRBB-700-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de barre solide - 0.75 po de diamètre extérieur, 6.5 po de longueur totale, matériau en poudre de bronze métallique
N° D’ARTICLE MI00009762
N° MFRBB-700-1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BB-700-1 SOLIDE X 3/4 X 6-1/2IN P/M

Spécifications

  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    BB-700-1 SOLID X 3/4 X 6-1/2in Pwdr Mtl Bronze barre solide
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Type de roulement
    Solide
  • Diamètre extérieur
    0.75 po
  • Tolérance du diamètre extérieur
    Surdimensionné - pour finir
  • Longueur totale
    6.5 po
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Valeur P maximale
    2,000 psi
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BB7001
  • Valeur V max.
    1200
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802011765
  • CUP_NON
    00846802011765
  • Poids
    0.9675 lb
  • Groupe et classe
    Stock de barres solides
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Capacité de charge maximale
    2000 lb
  • Diamètre extérieur
    0.75 po
  • Types de produits
    Matières premières
  • Longueur
    6.5
  • Conformité RoHs
    Y
  • Tolérance de longueur
    Surdimensionné - pour finir
  • Classe de fret
    55

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif