Motion
SB14
Stock de barre solide - 7/8 po de diamètre extérieur, 6-1/2 po de longueur totale, matériau bronze fritté imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI00009765
N° MFRSB14
Prix164.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de barre solide - 7/8 po de diamètre extérieur, 6-1/2 po de longueur totale, matériau bronze fritté imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI00009765
N° MFRSB14
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
Votre prix164.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BARRE SINT BRZ SB 14

Spécifications

  • Matériel
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Diamètre extérieur
    7/8 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Valeur P maximale
    2000 psi
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur V max.
    1200 fp/min
  • Normes respectées
    ASTM B438-73 Grade 1, MIL-B-5687C Type I Comp. A, SAE 20-30, type 2
  • CUP_NON
    781711357248
  • Poids
    1.20 lb
  • Longueur
    6-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif