Aperçu
Spécifications
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Diamètre extérieur1 po
- Longueur totale6-1/2 po
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Valeur P maximale2000 psi
- Valeur PV maximale50000
- Valeur V max.1200 fp/min
- Normes respectéesASTM B438-73 Grade 1, MIL-B-5687C Type I Comp. A, SAE 20-30, type 2
- CUP_NON781711357262
- Poids1.52 lb
- Longueur6-1/2 po