Motion
SBS-8-6

Symmco
SBS-8-6

Solid Bar Stock - SBS Series, 1 in OD, 6-1/2 in Overall Length, Sintered Bronze Oil-Impregnated Material
N° D’ARTICLE MI00009776
N° MFRSBS-8-6
Prix47.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Symmco
SBS-8-6

Solid Bar Stock - SBS Series, 1 in OD, 6-1/2 in Overall Length, Sintered Bronze Oil-Impregnated Material
N° D’ARTICLE MI00009776
N° MFRSBS-8-6
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
Votre prix47.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BARRE SOLIDE FRITTÉE BRZ SBS-8-6

Spécifications

  • Matériel
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Spécification du matériel
    CT-1000-K26, SAE841
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Normes respectées
    RoHS, REACH, DRC sans Conflice
  • Classe ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Série
    SBS
  • Code d’harmonisation
    740729
  • CUP_NON
    781260010595

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif