Motion
ES0011
Stock de barre solide - 1-3/8 po de diamètre extérieur, 6-1/2 po de longueur totale, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI00009791
N° MFRES0011
Prix139.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de barre solide - 1-3/8 po de diamètre extérieur, 6-1/2 po de longueur totale, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI00009791
N° MFRES0011

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix139.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BARRE SINT BRZ ES 11

Spécifications

  • Matériel
    Métal en poudre
  • Diamètre extérieur
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur V max.
    1200
  • Numéro CUP du fabricant
    717905078828
  • CUP_NON
    717905078828
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.48 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif