Motion
SB24
Roulement, barre solide, imprégné d’huile, bronze fritté
N° D’ARTICLE MI00009795
N° MFRSB24
Prix460.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, barre solide, imprégné d’huile, bronze fritté
N° D’ARTICLE MI00009795
N° MFRSB24
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
Prix460.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BARRE SINT BRZ SB 24

Spécifications

  • Matériel
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Valeur P maximale
    2000 psi
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur V max.
    1200 fp/min
  • Normes respectées
    ASTM B438-73 Grade 1, MIL-B-5687C Type I Comp. A, SAE 20-30, type 2
  • Poids
    3.17 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif