Aperçu
Description du fabricant
BARRE SINT BRZ ES 16
Spécifications
- MatérielMétal en poudre
- Diamètre extérieur2 po
- Longueur totale6-1/2 po
- Spécification du matérielSAE 841
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Valeur P maximale2000
- Valeur PV maximale50000
- Valeur V max.1200
- Numéro CUP du fabricant717905078866
- CUP_NON717905078866
- Catalogue du fabricant
- Poids5.23 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité