Aperçu
Spécifications
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Diamètre extérieur2-1/2 po
- Longueur totale6-1/2 po
- Spécification du matérielCT-1000-K26, SAE841
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Normes respectéesRoHS, REACH, DRC sans Conflice
- Classe ISO9001:2008 & 14001:2004
- SérieSBS
- Code d’harmonisation740729
- CUP_NON781260010427