Aperçu
Spécifications
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionBB-2700-1 SOLID X 2-3/4 X 6-1/2in Pwdr Mtl Bron Barre solide
- MatérielBronze métallique en poudre
- Type de roulementSolide
- Diamètre extérieur2.75 po
- Tolérance du diamètre extérieurSurdimensionné - pour finir
- Longueur totale6.5 po
- Spécification du matérielSAE 841
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Numéro de catalogue du fabricantBB27001
- Valeur V max.1200
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Numéro CUP du fabricant00846802011888
- CUP_NON00846802011888
- Groupe et classeStock de barres solides
- Charge à vitesse élevée50000
- Capacité de charge maximale2000 lb
- Diamètre extérieur2.75 po
- Types de produitsMatières premières
- Longueur6.5
- Conformité RoHsY
- Tolérance de longueurSurdimensionné - pour finir
- Classe de fret55