Aperçu
Description du fabricant
PLAQUE RECTANGULAIRE SP5-6 X 3
Spécifications
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Largeur totale5.0000 po
- Longueur totale6.0000 po
- SériePDR
- Spécification du matérielCT-1000-K26, SAE841
- Normes respectéesRoHS, REACH, DRC sans Conflice
- Code d’harmonisation740729
- Classe ISO9001:2008 & 14001:2004
- Type de produitBandes d’usure et plaques d’usure
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité