Aperçu
Description du fabricant
PP 6000-2 STOCK DE PLAQUES
Spécifications
- Type de produit d’usurePlaque d’usure
- MatérielSAE 841
- Largeur totale5.0000 po
- Longueur totale6.0000 po
- SériePP6000
- Type de surfaceSimple
- Nombre de trous de montage0
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur PV maximale40000
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON717905122606
- Type de produitBandes d’usure et plaques d’usure
- Poids1.78 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité