SP-5-6 X 6

Symmco
SP-5-6 X 6

Plaque bronze - 5 po de largeur, 6 po de longueur, 3/8 po d’épaisseur, bronze fritté imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI00009899
N° MFRSP-5-6 X 6
Prix228.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Symmco
SP-5-6 X 6

Plaque bronze - 5 po de largeur, 6 po de longueur, 3/8 po d’épaisseur, bronze fritté imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI00009899
N° MFRSP-5-6 X 6
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
Prix228.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE RECTANGULAIRE SP5-6 X 6

Spécifications

  • Matériel
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Série
    PDR
  • Spécification du matériel
    CT-1000-K26, SAE841
  • Normes respectées
    RoHS, REACH, DRC sans Conflice
  • Code d’harmonisation
    740729
  • Classe ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Type de produit
    Bandes d’usure et plaques d’usure

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif