BBB-1
Trousse de manchon uni et roulement à bride
N° D’ARTICLE MI00009916
N° MFRBBB-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de manchon uni et roulement à bride
N° D’ARTICLE MI00009916
N° MFRBBB-1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BBB 1 BANQUE BOST-BRONZE

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Longueur totale
    1.0000 à 3.0000 po
  • Matériau du roulement
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur V max.
    1200 fp/min
  • Spécification du matériel
    SAE-841
  • Normes respectées
    ASTM B438-73 Grade 1, Type 2, Mil-B-5687C TYPE 1
  • Type de produit
    Trousses de manchon uni et de roulement à bride
  • Poids
    26.37 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif