Aperçu
Spécifications
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Longueur totale1.1250 po
- Diamètre de la bride1.0000 po
- Spécification du matérielCT-1000-K26, SAE841
- Normes respectéesRoHS, REACH, DRC sans Conflice
- Code d’harmonisation848330
- Classe ISO9001:2008 & 14001:2004
- SérieBSF
- CUP_NON781260101293
- Type de produitManchon uni et roulements à bride