FB-1216-8

Symmco
FB-1216-8

Roulement à bride - 0.7500 po DI, 1.0000 po DE, 1.0000 po Longueur, 1.2500 po Dia. liq., 5/32 po Épaisseur liq., Matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI00010183
N° MFRFB-1216-8
Prix6.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Symmco
FB-1216-8

Roulement à bride - 0.7500 po DI, 1.0000 po DE, 1.0000 po Longueur, 1.2500 po Dia. liq., 5/32 po Épaisseur liq., Matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI00010183
N° MFRFB-1216-8
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
Prix6.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FFB-1216-8 BRZ SINT BRG

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Diamètre de la bride
    1.2500 po
  • Spécification du matériel
    CT-1000-K26, SAE841
  • Normes respectées
    RoHS, REACH, DRC sans Conflice
  • Code d’harmonisation
    848330
  • Classe ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Série
    FB
  • CUP_NON
    781260001104
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif