FB57-7
Roulement, à bride, imprégné d’huile, bronze fritté
N° D’ARTICLE MI00010194
N° MFRFB57-7
Prix5.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, à bride, imprégné d’huile, bronze fritté
N° D’ARTICLE MI00010194
N° MFRFB57-7
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
Votre prix5.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FB 57-7 SINT BRZ BRG

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    0.4375 po
  • Longueur totale
    0.8750 po
  • Diamètre de la bride
    0.6250 po
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur V max.
    1200 fp/min
  • Spécification du matériel
    BOST-BRONZ
  • Normes respectées
    ASTM B438-73 Grade 1, MIL-B-5687C Type I Comp. A, SAE 20-30, type 2
  • CUP_NON
    781711691939
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif