Aperçu
- Les roulements en bronze coulé sont usinés à partir de bronze coulé continu C93200 (SAE 660) pour une qualité et une performance supérieures.
- Le procédé de moulage continu assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, exempte de porosité et d’inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procédés de moulage.
- Notre gamme de roulements standard comprend plus de 900 tailles, disponibles en stock chez les roulements de raccordement et les distributeurs autorisés.
- Ces normes offrent une économie prête à l’emploi pour la plupart des applications et peuvent être facilement redimensionnées, rainurées à l’huile ou graphitées pour répondre aux exigences spéciales.
- En plus des roulements à manchon standard (unis), consultez votre succursale de Motion locale pour : Roulements usinés pour imprimer Roulements finis avec précision Roulements rainurés à la graisse ou à l'huile Roulements rainurés remplis de graphite Roulements à bouchon remplis de graphite Roulements en alliage spécial
Spécifications
- Type de roulement de manchonManche unie
- Matériau du roulementBronze moulé C93200 (SAE 660)
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Type de douilleManche unie
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Longueur totale2.0000 po
- Type de fiche rainuréeAucun
- Plage de température de fonctionnementMax. 500 oF
- Valeur PV maximale75000
- Valeur V max.750 fp/min
- Spécification du matérielSAE 660 (C932)
- Normes respectées83-7-7-3, ASTM B505, CDA 932, SAE 660
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905059452
- CUP_NON717905059452
- Poids0.07 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride