Aperçu
Spécifications
- Type de roulement de manchonManche unie
- Matériau du roulementBronze étain plombé
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Type de fiche rainuréeAucun
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +800 °F
- Valeur PV maximale75000
- Valeur V max.750 fp/min
- Spécification du matérielSAE 660 (C932)
- Normes respectéesASTM B584-78
- Poids1.24 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride