Motion
CB-1826-20
CB-1826-20 1-1/8 X 1-5/8 X 2-1/2in 660/932 Roulement de chemise de cas
N° D’ARTICLE MI00013054
N° MFRCB-1826-20
Prix27.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CB-1826-20 1-1/8 X 1-5/8 X 2-1/2in 660/932 Roulement de chemise de cas
N° D’ARTICLE MI00013054
N° MFRCB-1826-20
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
Votre prix27.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CB-1826-20 1-1/8 X 1-5/8 X 2-1/2IN C/B

Spécifications

  • Type de roulement
    Ronde
  • Tolérance de longueur
    ±.005
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0,002 à +0,003
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Largeur totale
    1.6250 po
  • Description
    CB-1826-20 1-1/8 X 1-5/8 X 2-1/2in 660/932 Roulement de chemise de cas
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Plage de température de fonctionnement
    -450°F à 450 °F
  • Valeur V max.
    750
  • Spécification du matériel
    SAE 660
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802018009
  • CUP_NON
    00846802018009
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CB182620
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.001
  • Charge à vitesse élevée
    75000
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Classe de fret
    77.5
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif