Motion
F715B-50-B5-G

Boston Gear (RRX)
F715B-50-B5-G

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 50:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00013072
N° MFRF715B-50-B5-G
Prix1,883.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
F715B-50-B5-G

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 50:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00013072
N° MFRF715B-50-B5-G
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
Prix1,883.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
M 1826-32 BRZ BRG

Spécifications

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Réduction
    Réduction unique
  • Ratio
    50:1
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Type de sortie
    Solide
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Série
    700
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • CUP_NON
    781711321249
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de peinture
    Peinture grise

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif