Motion
CB-1922-14
CB-1922-14 1-3/16 X 1-3/8 X 1-3/4in 660/932 Roulement de manchon Ca
N° D’ARTICLE MI00013110
N° MFRCB-1922-14
Prix11.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CB-1922-14 1-3/16 X 1-3/8 X 1-3/4in 660/932 Roulement de manchon Ca
N° D’ARTICLE MI00013110
N° MFRCB-1922-14

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CB-1922-14 1-3/16 X 1-3/8 X 1-3/4IN C/B

Spécifications

  • Type de roulement
    Ronde
  • Tolérance de longueur
    ±.005
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0,002 à +0,003
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Description
    CB-1922-14 1-3/16 X 1-3/8 X 1-3/4in 660/932 Roulement de manchon Ca
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Plage de température de fonctionnement
    -450°F à 450 °F
  • Valeur V max.
    750
  • Spécification du matériel
    SAE 660
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802018085
  • CUP_NON
    00846802018085
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CB192214
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.001
  • Charge à vitesse élevée
    75000
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Classe de fret
    77.5
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif