Aperçu
Description du fabricant
M 2028-14 BRZ BRG
Spécifications
- Type de roulement de manchonManche unie
- Matériau du roulementBronze étain plombé
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Longueur totale1.7500 po
- Type de fiche rainuréeAucun
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +800 °F
- Valeur PV maximale75000
- Valeur V max.750 fp/min
- Spécification du matérielSAE 660 (C932)
- Normes respectéesASTM B584-78
- Poids0.65 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité