Aperçu
Spécifications
- Hauteur0.9
- Type de roulement de manchonManche unie
- Matériau du roulementBronze étain plombé
- Longueur13
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Largeur1.7
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Longueur totale3.0000 po
- Type de fiche rainuréeAucun
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +800 °F
- Valeur PV maximale75000
- Valeur V max.750 fp/min
- Spécification du matérielSAE 660 (C932)
- Normes respectéesASTM B584-78
- Poids1.81 lb, 0.3
- Type de produitManchon uni et roulements à bride