Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRonde
- Tolérance de longueur±.005
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Tolérance du diamètre extérieur+0,002 à +0,003
- Diamètre extérieur1.8750 po
- Largeur totale1.8750 po
- DescriptionCB-2230-36 1-3/8 X 1-7/8 X 4-1/2in 660/932 Roulement de chemise de cas
- MatérielBronze moulé
- Plage de température de fonctionnement-450°F à 450 °F
- Valeur V max.750
- Spécification du matérielSAE 660
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Numéro CUP du fabricant00846802019440
- CUP_NON00846802019440
- Numéro de catalogue du fabricantCB223036
- MarqueISOSTATIQUE
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur±.001
- Charge à vitesse élevée75000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Classe de fret77.5
- Conformité RoHsY
- Type de produitManchon uni et roulements à bride