Motion
CB243024
CB 2430-24 BRZ BRG
N° D’ARTICLE MI00014267
N° MFRCB243024
Prix21.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CB 2430-24 BRZ BRG
N° D’ARTICLE MI00014267
N° MFRCB243024
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
Votre prix21.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CB 2430-24 BRZ BRG
  • Les roulements en bronze coulé sont usinés à partir de bronze coulé continu C93200 (SAE 660) pour une qualité et une performance supérieures.
  • Le procédé de moulage continu assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, exempte de porosité et d’inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procédés de moulage.
  • Notre gamme de roulements standard comprend plus de 900 tailles, disponibles en stock chez les roulements de raccordement et les distributeurs autorisés.
  • Ces normes offrent une économie prête à l’emploi pour la plupart des applications et peuvent être facilement redimensionnées, rainurées à l’huile ou graphitées pour répondre aux exigences spéciales.
  • En plus des roulements à manchon standard (unis), consultez votre succursale de Motion locale pour : Roulements usinés pour imprimer Roulements finis avec précision Roulements rainurés à la graisse ou à l'huile Roulements rainurés remplis de graphite Roulements à bouchon remplis de graphite Roulements en alliage spécial

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Matériau du roulement
    Bronze moulé C93200 (SAE 660)
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Type de douille
    Manche unie
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 500 oF
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Valeur V max.
    750 fp/min
  • Spécification du matériel
    SAE 660 (C932)
  • Normes respectées
    83-7-7-3, ASTM B505, CDA 932, SAE 660
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905064777
  • CUP_NON
    717905064777
  • Poids
    0.94 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif