Aperçu
Spécifications
- Matériau du roulementBronze étain plombé
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Type de fiche rainuréeAucun
- Spécification du matérielSAE 660 (C932)
- Valeur PV maximale75000
- Valeur V max.750 fp/min
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +800 °F
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Longueur totale2.0000 po
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesASTM B584-78
- Poids1.01 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride