Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRonde
- Tolérance de longueur±.005
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Tolérance du diamètre extérieur+0,002 à +0,003
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Largeur totale2.0000 po
- DescriptionCB-2632-32 1-5/8 X 2 X 4in 660/932 Roulement de manchon Brnz moulé
- Longueur totale4.0000 po
- MatérielBronze moulé
- Plage de température de fonctionnement-450°F à 450 °F
- Valeur V max.750
- Spécification du matérielSAE 660
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Numéro CUP du fabricant00846802020491
- CUP_NON00846802020491
- Numéro de catalogue du fabricantCB263232
- MarqueISOSTATIQUE
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur±.001
- Charge à vitesse élevée75000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Classe de fret77.5
- Conformité RoHsY
- Type de produitManchon uni et roulements à bride