Motion
CB293740
CB 2937-40 BRZ BRG
N° D’ARTICLE MI00014875
N° MFRCB293740
Prix109.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
CB 2937-40 BRZ BRG
N° D’ARTICLE MI00014875
N° MFRCB293740

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CB 2937-40 BRZ BRG
  • Les roulements en bronze coulĂ© sont usinĂ©s Ă  partir de bronze coulĂ© continu C93200 (SAE 660) pour une qualitĂ© et une performance supĂ©rieures.
  • Le procĂ©dĂ© de moulage continu assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, exempte de porositĂ© et d’inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procĂ©dĂ©s de moulage.
  • Notre gamme de roulements standard comprend plus de 900 tailles, disponibles en stock chez les roulements de raccordement et les distributeurs autorisĂ©s.
  • Ces normes offrent une Ă©conomie prĂȘte Ă  l’emploi pour la plupart des applications et peuvent ĂȘtre facilement redimensionnĂ©es, rainurĂ©es Ă  l’huile ou graphitĂ©es pour rĂ©pondre aux exigences spĂ©ciales.
  • En plus des roulements Ă  manchon standard (unis), consultez votre succursale de Motion locale pour : Roulements usinĂ©s pour imprimer Roulements finis avec prĂ©cision Roulements rainurĂ©s Ă  la graisse ou Ă  l'huile Roulements rainurĂ©s remplis de graphite Roulements Ă  bouchon remplis de graphite Roulements en alliage spĂ©cial

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • MatĂ©riau du roulement
    Bronze moulé C93200 (SAE 660)
  • DiamĂštre Ă  l’alĂ©sage
    1.6875 po
  • Type de douille
    Manche unie
  • DiamĂštre extĂ©rieur
    2.3125 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Type de fiche rainurĂ©e
    Aucun
  • Plage de tempĂ©rature de fonctionnement
    Max. 500 oF
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Valeur V max.
    750 fp/min
  • SpĂ©cification du matĂ©riel
    SAE 660 (C932)
  • Normes respectĂ©es
    83-7-7-3, ASTM B505, CDA 932, SAE 660
  • Catalogue du fabricant
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    717905065699
  • CUP_NON
    717905065699
  • Poids
    2.55 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements Ă  bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif