Motion
HF715-15-B5-H-P16

Boston Gear (RRX)
HF715-15-B5-H-P16

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00014963
N° MFRHF715-15-B5-H-P16
Prix2,087.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
HF715-15-B5-H-P16

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00014963
N° MFRHF715-15-B5-H-P16
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
Prix2,087.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
M 3135-32 BRZ BRG

Spécifications

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Réduction
    Réduction unique
  • Ratio
    15:1
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Type de sortie
    Sobre
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Direction de sortie
    Double
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Série
    700
  • Trousse de coussinets
    P16
  • Type de montage
    Aucune base
  • CUP_NON
    781711326749
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de peinture
    Peinture grise

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif