Aperçu
- Les roulements en bronze coulé sont usinés à partir de bronze coulé continu C93200 (SAE 660) pour une qualité et une performance supérieures.
- Le procĂ©dĂ© de moulage continu assure une structure en bronze uniforme dans lâensemble du roulement, exempte de porositĂ© et dâinclusions de particules dures que lâon retrouve couramment dans dâautres procĂ©dĂ©s de moulage.
- Notre gamme de roulements standard comprend plus de 900 tailles, disponibles en stock chez les roulements de raccordement et les distributeurs autorisés.
- Ces normes offrent une Ă©conomie prĂȘte Ă lâemploi pour la plupart des applications et peuvent ĂȘtre facilement redimensionnĂ©es, rainurĂ©es Ă lâhuile ou graphitĂ©es pour rĂ©pondre aux exigences spĂ©ciales.
- En plus des roulements à manchon standard (unis), consultez votre succursale de Motion locale pour : Roulements usinés pour imprimer Roulements finis avec précision Roulements rainurés à la graisse ou à l'huile Roulements rainurés remplis de graphite Roulements à bouchon remplis de graphite Roulements en alliage spécial
Spécifications
- Type de roulement de manchonManche unie
- Matériau du roulementBronze moulé C93200 (SAE 660)
- DiamĂštre Ă lâalĂ©sage2.5000 po
- Type de douilleManche unie
- DiamÚtre extérieur3.2500 po
- Longueur totale7.2500 po
- Type de fiche rainuréeAucun
- Plage de température de fonctionnementMax. 500 oF
- Valeur PV maximale75000
- Valeur V max.750 fp/min
- Spécification du matérielSAE 660 (C932)
- Normes respectées83-7-7-3, ASTM B505, CDA 932, SAE 660
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905066900
- CUP_NON717905066900
- Poids7.23 lb
- Type de produitManchon uni et roulements Ă bride