Motion
M7280-48
Roulement, nature, cylindrique, 660 bronze moulé
N° D’ARTICLE MI00016142
N° MFRM7280-48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, nature, cylindrique, 660 bronze moulé
N° D’ARTICLE MI00016142
N° MFRM7280-48
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
M 7280-48 BRZ BRG

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Matériau du roulement
    Bronze étain plombé
  • Diamètre à l’alésage
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +800 °F
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Valeur V max.
    750 fp/min
  • Spécification du matériel
    SAE 660 (C932)
  • Normes respectées
    ASTM B584-78
  • Poids
    7.05 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif