Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRonde
- Tolérance de longueur±.005
- Diamètre à l’alésage4.5000 po
- Tolérance du diamètre extérieur+0,003 à +0,005
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Largeur totale5.0000 po
- DescriptionCB-7280-48 4-1/2 X 5 X 6in 660/932 Roulement de manchon Brnz moulé
- Longueur totale6.0000 po
- MatérielBronze moulé
- Plage de température de fonctionnement-450°F à 450 °F
- Valeur V max.750
- Spécification du matérielSAE 660
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Numéro CUP du fabricant00846802023287
- CUP_NON00846802023287
- Numéro de catalogue du fabricantCB728048
- MarqueISOSTATIQUE
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur±.0015
- Charge à vitesse élevée75000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Classe de fret77.5
- Conformité RoHsY
- Type de produitManchon uni et roulements à bride